Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,ø 240mm,L=500mm

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Eingrabstück,ø 240mm,L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0012.00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 240 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701814

Sonepar Artikelnummer

120553721

Hersteller Artikelnummer

9.900.0012.00

Hersteller Typ

G240/500, 9.900.0012.00

Hersteller Artikel Nr.:

9.900.0012.00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

240 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

7.100 kg

Eingrabstück, G240/500