LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektro-/Wasserversorgungspoller,ø 325mm,L=1.3m,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.946.0999.114SC16C32
Höhe - 1 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176920
Gewicht - 81.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701579
Sonepar Artikelnummer
120553837
Hersteller Artikelnummer
9.946.0999.114SC16C32
Hersteller Typ
PETRA E VIII, 9.946.0999.114SC16C32
Hersteller Artikel Nr.:
9.946.0999.114SC16C32
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
81.000 kg
Elektro-/ Wasserversorgungspoller


