Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,150x150,L=700mm,DB 703

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,150x150,L=700mm,DB 703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.946.0983.102S

  • Höhe - 1 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699705287

Sonepar Artikelnummer

120553760

Hersteller Artikelnummer

9.946.0983.102S

Hersteller Typ

LOTTA E I/1, 9.946.0983.102S

Hersteller Artikel Nr.:

9.946.0983.102S

Höhe:

1 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

20.000 kg

Elektroversorgungspoller