LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,150x150mm,L=700mm,ges+pas
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.946.0983.301SC16
Höhe - 1 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701609
Sonepar Artikelnummer
120553761
Hersteller Artikelnummer
9.946.0983.301SC16
Hersteller Typ
LOTTA E I/1, 9.946.0983.301SC16
Hersteller Artikel Nr.:
9.946.0983.301SC16
Höhe:
1 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
20.000 kg
Elektroversorgungspoller


