Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,ø 170mm,L=700mm,DB 703

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,ø 170mm,L=700mm,DB 703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.946.0993.112S

  • Höhe - 1 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176920

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701616

Sonepar Artikelnummer

120553832

Hersteller Artikelnummer

9.946.0993.112S

Hersteller Typ

PETRA E I/2, 9.946.0993.112S

Hersteller Artikel Nr.:

9.946.0993.112S

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

13.500 kg

Elektroversorgungspoller