Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,ø 325mm,L=1m,ges+pas

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Elektroversorgungspoller,ø 325mm,L=1m,ges+pas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.946.0998.314SC16C32

  • Höhe - 1 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 49.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701647

Sonepar Artikelnummer

120553836

Hersteller Artikelnummer

9.946.0998.314SC16C32

Hersteller Typ

PETRA E VI/1, 9.946.0998.314SC16C32

Hersteller Artikel Nr.:

9.946.0998.314SC16C32

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

49.000 kg

Elektroversorgungspoller