Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,2 DA LED 38W/6000lm/4000K,asym,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,2 DA LED 38W/6000lm/4000K,asym,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.201.922.401.028

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6000 .. 0 lm

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699698107

Sonepar Artikelnummer

120553730

Hersteller Artikelnummer

9.201.922.401.028

Hersteller Typ

HL CARA I/1, 9.201.9224.01028

Hersteller Artikel Nr.:

9.201.922.401.028

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

293 mm

Außendurchmesser:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

10.300 kg

Hängeleuchte HL CARA I/1 DA LED, 2 DA LED 38 W / 6000 lm - 4000 K, SK I