LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,2 PL-CP LED 112W/16000lm/4000K,PROF,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.143.9282.285-93
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 16000 .. 0 lm
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699698190
Sonepar Artikelnummer
120553738
Hersteller Artikelnummer
9.143.9282.285-93
Hersteller Typ
HL TANJA II PROF, 9.143.9282.285-93
Hersteller Artikel Nr.:
9.143.9282.285-93
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
16000 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
292 mm
Höhe/Tiefe:
318 mm
Länge:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
13.000 kg


