LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,2 PL-CP LED 86W/12000lm/4000K,PROF,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.143.9268.285-93
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699698183
Sonepar Artikelnummer
120553737
Hersteller Artikelnummer
9.143.9268.285-93
Hersteller Typ
HL TANJA II PROF, 9.143.9268.285-93
Hersteller Artikel Nr.:
9.143.9268.285-93
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Verstellbare Optik:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12000 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
11.500 kg


