Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,3 DA LED 57W/9000lm/4000K,asym,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte,3 DA LED 57W/9000lm/4000K,asym,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.201.932.401.028

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9000 .. 0 lm

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699698145

Sonepar Artikelnummer

120553732

Hersteller Artikelnummer

9.201.932.401.028

Hersteller Typ

HL CARA I/1, 9.201.9324.01028

Hersteller Artikel Nr.:

9.201.932.401.028

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9000 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

293 mm

Außendurchmesser:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

10.600 kg

Hängeleuchte HL CARA I/1 DA LED, 3 DA LED 57 W / 9000 lm - 4000 K, SK I