LEIPZIGER LEUCHTEN - Hängeleuchte HL TANJA X/1 DA LED, 4 DA+ 2x8 LED 54.0 W / 9600lm - 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.143.8418.101008
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 5.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699751185
Sonepar Artikelnummer
121367974
Hersteller Artikelnummer
9.143.8418.101008
Hersteller Typ
HL TANJA X/1 DA LED
Hersteller Artikel Nr.:
9.143.8418.101008
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
5.900 kg
Hängeleuchte HL TANJA X/1 DA LED, 4 DA+ 2x8 LED 54.0 W / 9600 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminium, inkl. 2 Aufhängbügeln zur Zweipunktaufhängung, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden 2,00m. elektr. Treiber. Montage: zur Befestigung an der Decke. Zubehör: Befestigungsmaterial z.B. Kette bzw. Flacheisen – separat zu bestellen. L: 566 mm. B: 294 mm. H: 129 mm. elektr. Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 65, symmetrisch tiefbreitstrahlend


