Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,1 DA LED 18W/2700lm/4000K,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,1 DA LED 18W/2700lm/4000K,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.104.9135.06028-3

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702804

Sonepar Artikelnummer

120553564

Hersteller Artikelnummer

9.104.9135.06028-3

Hersteller Typ

ASL 70 DA LED, 9.104.9135.06028

Hersteller Artikel Nr.:

9.104.9135.06028-3

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

18 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Verstellbare Optik:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

238 mm

Höhe/Tiefe:

210 mm

Länge:

445 mm

Geeignet für Zopfmaß:

42 .. 48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.800 kg

Mastansatzleuchte ASL 70 DA LED, 1 DA LED 18 W / 2700 lm - 4000 K, SK I