Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,2 PL-CP LED 150W/20000lm/4000K,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,2 PL-CP LED 150W/20000lm/4000K,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.134.9288.01

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699696356

Sonepar Artikelnummer

120553546

Hersteller Artikelnummer

9.134.9288.01

Hersteller Typ

ARNO I, 9.134.9288.01

Hersteller Artikel Nr.:

9.134.9288.01

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Verstellbare Optik:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20000 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

424 mm

Höhe/Tiefe:

144 mm

Länge:

615 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60 .. 76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

14.400 kg

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNO I LED, 2 PL-CP LED 150 W / 20000 lm - 4000 K, SK I