LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,3 WUFF LED 96W/13140lm/4000K,flach,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.140.9332.01
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699697315
Sonepar Artikelnummer
120553522
Hersteller Artikelnummer
9.140.9332.01
Hersteller Typ
ALFONS II, 9.140.9332.01
Hersteller Artikel Nr.:
9.140.9332.01
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Verstellbare Optik:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13140 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
355 mm
Höhe/Tiefe:
195 mm
Länge:
734 mm
Geeignet für Zopfmaß:
48 .. 76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
12.000 kg


