Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DA+ 138 LED 100W/15200lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DA+ 138 LED 100W/15200lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.140.8428.138S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732290

Sonepar Artikelnummer

120955221

Hersteller Artikelnummer

9.140.8428.138S

Hersteller Typ

ALFONS II DA,9.140.8428.138S

Hersteller Artikel Nr.:

9.140.8428.138S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

12.500 kg

ALFONS II DA,9.140.8428.138S, Kofferleuchte, DA+ 138 LED 100W/15200lm/4000K,SKII