Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DA+ 268 LED 24W/2100lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DA+ 268 LED 24W/2100lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.136.8115.268S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732214

Sonepar Artikelnummer

120955213

Hersteller Artikelnummer

9.136.8115.268S

Hersteller Typ

ALFONS I DA,9.136.8115.268S

Hersteller Artikel Nr.:

9.136.8115.268S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.800 kg

ALFONS I DA,9.136.8115.268S, Kofferleuchte, DA+ 268 LED 24W/2100lm/4000K,SKII