Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DAWULED 32W/4650lm/3000K,32W/4900lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kofferleuchte,DAWULED 32W/4650lm/3000K,32W/4900lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.136.7248.028-34S

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 3000 .. 4000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0722699719567

Sonepar Artikelnummer

120709830

Hersteller Artikelnummer

9.136.7248.028-34S

Hersteller Typ

ALFONS I DAWU2.0,9.136.7248.028-34S

Hersteller Artikel Nr.:

9.136.7248.028-34S

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

7.400 kg

ALFONS I DAWU2.0,9.136.7248.028-34S, Kofferleuchte,DAWULED 32W/4650lm/3000K,32W/4900lm/4000K,SKII