LEIPZIGER LEUCHTEN - Kopfleuchte, 1 LLM DA LED 16W/1800lm/3000K, SK I, ohne Ausl.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.775.9008.05-2LK
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 10.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699717303
Sonepar Artikelnummer
120642126
Hersteller Artikelnummer
9.775.9008.05-2LK
Hersteller Typ
NORA LK LLM DA , 9.775.9008.05-2LK
Hersteller Artikel Nr.:
9.775.9008.05-2LK
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
10.200 kg
Kopfleuchte mit 1x LED-Modul DA 028, 1800lm warmweiß 3000K, ohne Ausleger


