Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.888.9024.074-24S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 7.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699721348

Sonepar Artikelnummer

120955322

Hersteller Artikelnummer

9.888.9024.074-24S

Hersteller Typ

OTTO IV/R U,9.888.9024.074-24S

Hersteller Artikel Nr.:

9.888.9024.074-24S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

7.800 kg

OTTO IV/R U,9.888.9024.074-24S, Kugelleuchte,U LED 11W/2000lm/3000K,sym,SKII