Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelwandleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelwandleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.813.9024.074-24S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 15.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730135

Sonepar Artikelnummer

120955324

Hersteller Artikelnummer

9.813.9024.074-24S

Hersteller Typ

WL OTTO IV/R U,9.813.9024.074-24S

Hersteller Artikel Nr.:

9.813.9024.074-24S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

15.100 kg

WL OTTO IV/R U,9.813.9024.074-24S, Kugelwandleuchte,U LED 11W/2000lm/3000K,sym,SKII