Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelwandleuchte,U LED 18W/3000lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Kugelwandleuchte,U LED 18W/3000lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.813.9033.074-14S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730128

Sonepar Artikelnummer

120955321

Hersteller Artikelnummer

9.813.9033.074-14S

Hersteller Typ

WL OTTO IV/U,9.813.9033.074-14S

Hersteller Artikel Nr.:

9.813.9033.074-14S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

14.600 kg

WL OTTO IV/U,9.813.9033.074-14S, Kugelwandleuchte,U LED 15W/3000lm/3000K,SKII