LEIPZIGER LEUCHTEN - LED 13W 2200lm 3000K inkl.4 Stufen Dim asym.Breitstr.SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.003.8207.17028-3S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699719581
Sonepar Artikelnummer
120709833
Hersteller Artikelnummer
9.003.8207.17028-3S
Hersteller Typ
TORSTEN III - 9.003.8207.17028-3S
Hersteller Artikel Nr.:
9.003.8207.17028-3S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.900 kg
Mastaufsatzleuchte TORSTEN III DA LED, 2 DA 2x4 LED 15 W / 2000 lm - 3000 K. SK II. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite und Aluminiumeinsatz für das LED Modul; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; inkl. Blende; pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes. Montage: für Mastzopf ø 76mm. H: 550 mm. Durchmesser: 600 mm. empfohlene Masthöhe (von - bis): 3.00 m - 6.00 m. Mastzopf: 76 mm. inkl. 4DIM- Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 65, IK 08, 0.11 qm. gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik. asymmetrisch breitstrahlend


