LEIPZIGER LEUCHTEN - LED 2000-3750lm einstellb.4000K Opt 088 breitst SK II
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.136.7128.088S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699720280
Sonepar Artikelnummer
120747839
Hersteller Artikelnummer
9.136.7128.088S
Hersteller Typ
ALFONS I 9.136.7128.088S
Hersteller Artikel Nr.:
9.136.7128.088S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
6.800 kg
Leuchtenkopf ALFONS I DAWU LED, 16W/2.700lm/350mA/4.000K (neutralweiß, Werkseinstellung), 1 Modul, breitstrahlende Straßenoptik (Linse 088), Treiber mit DIP-Schalter zum kundenseitigen Wählen des Stroms (2.000lm bis 3.750lm), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in DB 703. Abdeckung aus klarem, flachem Einscheiben-Sicherheitsglas. Für Mastansatz oder Mastaufsatz ø 60 mm, Neigung 0°, 5°,10°, 15° bitte notwendiges Ansatz- bzw. Aufsatzstück ASA 60 bzw. für Mastaufsatz 76 mm, Neigung 0°, 5°,10° notwendiges Aufsatzstück ASA 76 separat bestellen. Abmessungen (L x B x H): 547mm x 239mm x 124mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 66


