LEIPZIGER LEUCHTEN - LED 3500-4650lm einstellb.3000K Optik 028 asy.breitst SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.136.7148.028-3S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699719529
Sonepar Artikelnummer
120709826
Hersteller Artikelnummer
9.136.7148.028-3S
Hersteller Typ
ALFONS 9.136.7148.028-3S
Hersteller Artikel Nr.:
9.136.7148.028-3S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
6.800 kg
Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS I DAWU LED 2.0, 1 DAWU 2x8 LED max. 27 W / 4100 lm - 3000 K. Einstellbare Leistungsstufen: 23W/3.500lm (500 mA), 27W/4.100lm (600 mA - Werkseinstellung), 30W/4.350lm (650 mA), 32W/4.650lm (700 mA. SK II. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen. Montage: notwendiges Zubehör – separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz ø 60mm (0°, 5°, 10°, 15°); ASA 76 für Aufsatz ø 76mm (0°, 5°, 10°). L: 550 mm. B: 239 mm. H: 124 mm. empfohlene Masthöhe (von - bis): 4.00 m - 7.00 m. Mastzopf: 60 mm, 76 mm. 4DIM-Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 66, IK 10, 0.03 qm. Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10. gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik. asymmetrisch breitstrahlend


