Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - LED DA+ 2x8/028 55W 9000lm Asym. Breitst. SKI

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - LED DA+ 2x8/028 55W 9000lm Asym. Breitst. SKI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.136.8230.028

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Lampenleistung - 55 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121313394

Hersteller Artikelnummer

9.136.8230.028

Hersteller Typ

ALFONS I DA LED 9.136.8230.028

Hersteller Artikel Nr.:

9.136.8230.028

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

55 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

610 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

239 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Länge:

547 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60 .. 76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.200 kg

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS I DA LED, 2 DA+ 2x8 LED 55.0 W / 9000 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes, Leuchtenkopf zum Aufklappen. elektr. Treiber. Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage, ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz ø 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) bzw. ASA 76 für Aufsatz ø 76mm (0°, 5°, 10°). Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA 60 oder Aufsatzstück ASA 76, Kabel, Mast, Mastzubehör, Wand-, Eck-, Mastausleger- separat zu bestellen. L: 547 mm. B: 239 mm. H: 124 mm. empfohlene Masthöhe (von - bis): 3.00 m - 7.00 m. Mastzopf: 60 mm, 76 mm. elektr. Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 66, IK 08, 0.03 qm. Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10, 100.000 Stunden/ L90/ B10. asymmetrisch breitstrahlend