LEIPZIGER LEUCHTEN - Leuchtenkopf Alfons I DAWU LED 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.136.7148.028
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121233091
Hersteller Artikelnummer
9.136.7148.028
Hersteller Typ
I DAWU LED 2.0, 9.136.7148.028
Hersteller Artikel Nr.:
9.136.7148.028
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
6.800 kg
Leuchtenkopf Alfons I DAWU LED 2.0 mit LED DAWU 2x8/028 max. 32W/5.350lm/740/4.000K neutralweiß (1 Modul, asymmetrisch breitstrahlend), inkl. elektronischem Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO), die Leistung ist via DIP-Schalter kundenseitig am Treiberumschaltbar, Schutzklasse I, Schutzart IP 66, flache Abdeckung aus klarem Einscheibensicherheitsglas, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in DB 703, eisenglimmer, Mastauf- bzw. Mastansatzstück separat bestellen: 9.924.0979.70 = ASA 76, 9.924.0980.70 = ASA 60