Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 FLS-A (as) LED 22W/3270lm/4000K,4m,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 FLS-A (as) LED 22W/3270lm/4000K,4m,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.628.9074.65ALB

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699697759

Sonepar Artikelnummer

120553905

Hersteller Artikelnummer

9.628.9074.65ALB

Hersteller Typ

STELLA L IV/10, 9.628.9074.65ALB

Hersteller Artikel Nr.:

9.628.9074.65ALB

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

4 mm

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3270 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Durchmesser:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

39.000 kg

Lichtstele STELLA L IV/10 FLS LED, 1 FLS-A LED 22 W / 3270 lm - 4000 K, SK I