Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 25W/1800lm/4000K,4m,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 25W/1800lm/4000K,4m,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.109.9186.01

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702507

Sonepar Artikelnummer

120553793

Hersteller Artikelnummer

9.109.9186.01

Hersteller Typ

MARIT L I, 9.109.9186.01

Hersteller Artikel Nr.:

9.109.9186.01

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

4 mm

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

86.800 kg

Lichtstele MARIT L I LF LED, 1 PL-LF LED 25 W / 1800 lm - 4000 K, SK I