Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 27W/1960lm/4000K,4.1m,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 27W/1960lm/4000K,4.1m,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.108.9186.06

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702460

Sonepar Artikelnummer

120553712

Hersteller Artikelnummer

4.108.9186.06

Hersteller Typ

FINNLEY L V, 4.108.9186.06

Hersteller Artikel Nr.:

4.108.9186.06

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

4 mm

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1960 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

170 mm

Länge:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

82.600 kg

Lichtstele FINNLEY L V LF LED, 1 PL-LF LED 27 W / 1960 lm - 4000 K, SK I