Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 64W/3200lm/4000K,3.8m,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,1 PL-LF LED 64W/3200lm/4000K,3.8m,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.830.9009.20F

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702569

Sonepar Artikelnummer

120553650

Hersteller Artikelnummer

4.830.9009.20F

Hersteller Typ

CONRAD L I 4.830.9009.20F

Hersteller Artikel Nr.:

4.830.9009.20F

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

38 mm

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

80.000 kg

Lichtstele CONRAD L I LF LED, 1 PL-LF LED 64 W / 3200 lm - 4000 K, SK I