Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.102.8073.01CS

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 66.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730524

Sonepar Artikelnummer

120955393

Hersteller Artikelnummer

6.102.8073.01CS

Hersteller Typ

DAHLIA L I FLS,6.102.8073.01CS

Hersteller Artikel Nr.:

6.102.8073.01CS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

66.000 kg

DAHLIA L I FLS,6.102.8073.01CS, Lichtstele,FLS-A LED 22W/2960lm/3000K,SKII