Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,FLS-S LED 22W/2960lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,FLS-S LED 22W/2960lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.628.9071.65ALBS

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 39.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699697704

Sonepar Artikelnummer

120955364

Hersteller Artikelnummer

9.628.9071.65ALBS

Hersteller Typ

STELLA LIV/10 FLS,9.628.9071.65ALBS

Hersteller Artikel Nr.:

9.628.9071.65ALBS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

39.000 kg

STELLA LIV/10 FLS,9.628.9071.65ALBS, Lichtstele,FLS-S LED 22W/2960lm/3000K,SKII