LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,je LLM-DA, 16W/1800lm/3000K+9W/1100lm/3000K,SK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.956.0118.70-2S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 93.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699730265
Sonepar Artikelnummer
120955338
Hersteller Artikelnummer
9.956.0118.70-2S
Hersteller Typ
LILLI L II LLM-DA,9.956.0118.70-2S
Hersteller Artikel Nr.:
9.956.0118.70-2S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
93.000 kg
Leipziger Leuchten Lilli L II Lichtstele, LED-Kombination 16W (1800lm) + 9W (1100lm), 3000K.


