Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 27W/5000lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 27W/5000lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.629.8103.45S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 43.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730487

Sonepar Artikelnummer

120955382

Hersteller Artikelnummer

9.629.8103.45S

Hersteller Typ

TESSA L V/10 LIN,9.629.8103.45S

Hersteller Artikel Nr.:

9.629.8103.45S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

43.500 kg

TESSA L V/10 LIN,9.629.8103.45S, Lichtstele,LIN LED 27W/5000lm/4000K,SKII