Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 29W/5000lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 29W/5000lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.005.8103.41SB

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 47.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730449

Sonepar Artikelnummer

120955378

Hersteller Artikelnummer

9.005.8103.41SB

Hersteller Typ

KATHLEEN L I/10 LIN,9.005.8103.41SB

Hersteller Artikel Nr.:

9.005.8103.41SB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

47.000 kg

KATHLEEN L I/10 LIN,9.005.8103.41SB, Lichtstele,LIN LED 29W/5000lm/4000K,SKII