Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 38W/8120lm/4000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,LIN LED 38W/8120lm/4000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.005.8203.41SD

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 50.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730463

Sonepar Artikelnummer

120955380

Hersteller Artikelnummer

9.005.8203.41SD

Hersteller Typ

KATHLEEN L I/20 LIN,9.005.8203.41SD

Hersteller Artikel Nr.:

9.005.8203.41SD

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

50.500 kg

KATHLEEN L I/20 LIN,9.005.8203.41SD, Lichtstele,LIN LED 38W/8120lm/4000K,SKII