Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele, U LED 18W/3000lm/3000K, sym, SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele, U LED 18W/3000lm/3000K, sym, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.824.9033.65-24

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699715880

Sonepar Artikelnummer

120597525

Hersteller Artikelnummer

9.824.9033.65-24

Hersteller Typ

PETRA LR III U, 9.824.9033.65-24

Hersteller Artikel Nr.:

9.824.9033.65-24

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

45.000 kg

Leipziger Leuchten PETRA LR III U Lichtstele, U LED, 18 W / 3000 lm / 3000 K, symmetrisch, Schutzklasse I (9.824.9033.65-24). Vertikale Orientierungsleuchte für Wege und Eingangsbereiche.