Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,U LED 18W/3000lm/3000K,sym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Lichtstele,U LED 18W/3000lm/3000K,sym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.824.9033.65-24S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 45.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730333

Sonepar Artikelnummer

120955355

Hersteller Artikelnummer

9.824.9033.65-24S

Hersteller Typ

PETRA LR III U,9.824.9033.65-24S

Hersteller Artikel Nr.:

9.824.9033.65-24S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

45.000 kg

PETRA LR III U,9.824.9033.65-24S, Lichtstele,U LED 15W/3000lm/3000K,sym,SKII