LEIPZIGER LEUCHTEN - Linsenset DA 2x8-058, Optik 058, symmetrische Platzoptik
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.914.8301.17-058
Werkstoff - Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar
Länge - 50 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699719031
Sonepar Artikelnummer
120709834
Hersteller Artikelnummer
2.914.8301.17-058
Hersteller Typ
2.914.8301.17-058-LINSENSET
Hersteller Artikel Nr.:
2.914.8301.17-058
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.010 kg


