LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS II DAWU LED 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.140.7348.028
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Lampenleistung - 81 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699717334
Sonepar Artikelnummer
121378079
Hersteller Artikelnummer
9.140.7348.028
Hersteller Typ
ALFONS II DAWU LED 2.0, 9.140.7348.028
Hersteller Artikel Nr.:
9.140.7348.028
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
81 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
600 mA
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
355 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Länge:
734 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60 .. 76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
12.100 kg


