LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNE III DA LED, 6 DA+ 2x8 LED 190.0 W / 28800lm - 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.148.8634.028-3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699751222
Sonepar Artikelnummer
121367971
Hersteller Artikelnummer
9.148.8634.028-3
Hersteller Typ
ARNE III DA LED
Hersteller Artikel Nr.:
9.148.8634.028-3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
16.000 kg
Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNE III DA LED, 6 DA+ 2x8 LED 190.0 W / 28800 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, werkzeuglos zu öffnen und zu verschließen. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet, komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes. elektr. Treiber. Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage, ASAX 60 oder ASAX 76 separat zu bestellen: • ASAX 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz ø 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) • ASAX 76 für Aufsatz ø 76mm (0°, 5°, 10°). Zubehör: Kabel, Mast, Mast-, Wand bzw. Eckausleger, Mastzubehör, Lichtschott – separat zu bestellen. L: 773 mm. B: 355 mm. H: 172 mm. empfohlene Masthöhe (von - bis): 5.00 m - 16.00 m. elektr. Treiber, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 66, IK 10, Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10, 100.000 Stunden/ L90/ B10. gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik, dark sky. asymmetrisch breitstrahlend


