LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastaufsatzl,1 FLS-A (as) LED 22W/2960lm/3000K,oDekorst,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.302.9073.01-33
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699695816
Sonepar Artikelnummer
120553530
Hersteller Artikelnummer
9.302.9073.01-33
Hersteller Typ
ANDREW I T, 9.302.9073.01-33
Hersteller Artikel Nr.:
9.302.9073.01-33
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Verstellbare Optik:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
4 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2960 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
890 mm
Durchmesser:
230 mm
Geeignet für Zopfmaß:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
18.300 kg


