LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastaufsatzl,1 FLS-A (as) LED 22W/3270lm/4000K,oDekorst,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.302.9074.01-34
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699695830
Sonepar Artikelnummer
120553531
Hersteller Artikelnummer
9.302.9074.01-34
Hersteller Typ
ANDREW I T, 9.302.9074.01-34
Hersteller Artikel Nr.:
9.302.9074.01-34
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Verstellbare Optik:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3270 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
18.300 kg


