Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastaufsatzl,1 LED 8W/806lm/2700K,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastaufsatzl,1 LED 8W/806lm/2700K,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.898.9002.02

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702842

Sonepar Artikelnummer

120553685

Hersteller Artikelnummer

9.898.9002.02

Hersteller Typ

EVA I/MINI, 9.898.9002.02

Hersteller Artikel Nr.:

9.898.9002.02

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Verstellbare Optik:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

806 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

9.200 kg

Mastaufsatzleuchte EVA I/MINI LED, 1 LED 8 W / 806 lm - 2700 K, SK I