LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastleuchte,FF+ LED II-X 24W/3700lm/3000K,H 6,00m,SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.215.9128.10-3FS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 75.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699699227
Sonepar Artikelnummer
120955404
Hersteller Artikelnummer
9.215.9128.10-3FS
Hersteller Typ
SASKIA II/10 FF,9.215.9128.10-3FS
Hersteller Artikel Nr.:
9.215.9128.10-3FS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
75.000 kg
SASKIA II/10 FF,9.215.9128.10-3FS, Mastleuchte,FF+ LED II-X 24W/3700lm/3000K,H 6,00m,SKII


