LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastleuchte,FF+ LED II-X 49W/7400lm/3000K,H 6,00m,SKII
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.215.9228.10-3FS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 75.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699699265
Sonepar Artikelnummer
120955405
Hersteller Artikelnummer
9.215.9228.10-3FS
Hersteller Typ
SASKIA II/10 FF,9.215.9228.10-3FS
Hersteller Artikel Nr.:
9.215.9228.10-3FS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
75.600 kg
SASKIA II/10 FF,9.215.9228.10-3FS, Mastleuchte,FF+ LED II-X 49W/7400lm/3000K,H 6,00m,SKII


