Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastleuchte,LSL LED 33W/5660lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Mastleuchte,LSL LED 33W/5660lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.128.9098.721-3SAZ

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 46.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729818

Sonepar Artikelnummer

120955282

Hersteller Artikelnummer

6.128.9098.721-3SAZ

Hersteller Typ

MIA VIII LSL, 6.128.9098.721-3SAZ

Hersteller Artikel Nr.:

6.128.9098.721-3SAZ

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

46.000 kg

MIA VIII LSL, 6.128.9098.721-3SAZ, Mastleuchte,LSL LED 33W/5660lm/3000K,SKII