Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Miniversorgungspoller,ø 170mm,L=360mm,ges+pas

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Miniversorgungspoller,ø 170mm,L=360mm,ges+pas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.883.0001.302S

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701685

Sonepar Artikelnummer

120553844

Hersteller Artikelnummer

9.883.0001.302S

Hersteller Typ

PETRA ME IV, 9.883.0001.302S

Hersteller Artikel Nr.:

9.883.0001.302S

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

Mini-Elektropoller