Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzleuchte,DAWU 268 LED 30W/4350lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzleuchte,DAWU 268 LED 30W/4350lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.898.7148.05268-3S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732511

Sonepar Artikelnummer

120955246

Hersteller Artikelnummer

9.898.7148.05268-3S

Hersteller Typ

EVA II DAWU2.0,9.898.7148.05268-3S

Hersteller Artikel Nr.:

9.898.7148.05268-3S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.500 kg

EVA II DAWU2.0,9.898.7148.05268-3S, Pilzleuchte,DAWU 268 LED 30W/4350lm/3000K,SKII