Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzleuchte, U LED 21W/3400lm/3000K, sym, SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzleuchte, U LED 21W/3400lm/3000K, sym, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.898.9050.05-24

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699715675

Sonepar Artikelnummer

120597459

Hersteller Artikelnummer

4.898.9050.05-24

Hersteller Typ

EVA II/R U, 4.898.9050.05-24

Hersteller Artikel Nr.:

4.898.9050.05-24

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Verstellbare Optik:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.500 kg

Leipziger Leuchten EVA II/R U Pilzleuchte, U LED, 21 W / 3400 lm / 3000 K, symmetrisch, Schutzklasse I (4.898.9050.05-24).